Micrómetro interno de mandíbula de medición, 2-3 ″

Número de artículo: 145-195
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
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de pico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 145-195
    EAN / GTIN 4946368019970
    Número del fabricante 145-195
    Número L L40010 10602

    Descripción

    Descripción:

    El micrómetro interno de mandíbula de medición Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición de carburo Se requiere un estándar de ajuste (opcional) para establecer el punto de referencia.

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 2 - 3
    Precisión: ±0,00035″.
    Graduación: 0,001″.
    Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,00035″.
    Escala: Tambor de escala y manguito cromado mate, Ø 18 mm
    Pulgada/Métrica: Pulgada
    Volumen de suministro: Incl. caja, llave

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra