Micrómetro interno de mandíbula de medición, 125-150 mm

Número de artículo: 145-190
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de pico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 145-190
EAN / GTIN 4946368019925
Número del fabricante 145-190
Número L L40010 1568

Descripción

Descripción:

El micrómetro interno de mandíbula de medición Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición de carburo Se requiere un estándar de ajuste para establecer el punto de referencia.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 125 - 150
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±9 µm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado mate, Ø 18 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra