Pantalón industrial con bolsillos en las rodillas, elástico D112

Número de artículo: 144818329998D112
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Color schwarz / dunkelgrau
    Talla de confección DE 112
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 144818329998D112
    EAN / GTIN 7330509760949
    Número del fabricante 144818329998D112

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    63% poliéster, 33% algodón, 4% elastolefina, sarga 2/1, elástico, 260 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillo interior para metro
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillos de pernera con fuelle y solapa, botones metálicos ocultos
    Bolsillo trasero, uno con solapa
    Bolsillo exterior de protección de rodilla
    Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

    Funcionalidad
    Rodillas precurvadas
    Extensible en 2 direcciones, Sin rozaduras

    Detalles
    Bragueta con cremallera de plástico
    Estático en la cintura
    Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
    Pulsadores metálicos, Botones ocultos
    Anillo en D

    Reflex
    Detalles reflectantes en las piernas

    Lavado
    Lavado en lavandería EN ISO 15797

    Descripción:

    • Estos pantalones forman parte de la nueva colección industrial de ropa de trabajo elástica de Blåkläder
    • Adecuados para lavandería industrial, estos pantalones sin rozaduras están confeccionados completamente con tejido elástico en 2 direcciones y tienen una cintura elástica para que sean aún más cómodos
    • Cuentan con un bolsillo interior para metro, un bolsillo de seguridad con cremallera y botones de presión, todo lo cual hace que estos pantalones sean muy fiables para llevarlos cuando se trabaja en entornos con superficies delicadas
    • El ribete reflectante proporciona visibilidad adicional cuando es necesario

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra