Caja de recepción

Número de artículo: 1446924
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 1446924
EAN / GTIN 4010886811795
Número del fabricante 1446924
Número L L60160 5286

Descripción

Descripción:

Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 456 mm
  • Altura total [mm]: 50 mm
  • Longitud total [mm]: 75 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra