1/2″ Llave de impacto (Pathfinder) 21 mm

Número de artículo: 14465M 21mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14465M 21mm
EAN / GTIN 4991644353927
Número del fabricante 14465M 21mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 38 mm
Dimensión D2: 30 mm
D1: 30,7 mm
Longitud: 14 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 21 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra