1/2″ Llave de impacto TORX E11

Número de artículo: 14425 E11
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14425 E11
EAN / GTIN 4991644353675
Número del fabricante 14425 E11
Número L L60050 8778

Descripción

Descripción:

Longitud: 38 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 14,7 mm
Longitud: 8,7 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
E11
Interior Torx
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra