1/2″ Llave de impacto 12-borde 22 mm

Número de artículo: 14405M 22mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14405M 22mm
EAN / GTIN 4991644352272
Número del fabricante 14405M 22mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 38 mm
Dimensión D2: 30 mm
D1: 32 mm
Longitud: 14 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 22 mm
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra