1/2″ Llave de impacto corto, pared delgada 18 mm

Número de artículo: 14401MS 18mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14401MS 18mm
EAN / GTIN 4991644016082
Número del fabricante 14401MS 18mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 26 mm
Dimensión D2: 29 mm
D1: 25,5 mm
Altura: 7,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 18 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra