1/2″ Llave de impacto, pared delgada (mm) 19 mm

Número de artículo: 14401M 19mm
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 14401M 19mm
    EAN / GTIN 4991644386321
    Número del fabricante 14401M 19mm
    Número L L60050 2568

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 38 mm
    Dimensión D2: 29 mm
    D1: 26,7 mm
    Longitud: 13 mm
    Conduzca: 1/2″
    Toma cuadrada
    Salida 19 mm
    Toma hexagonal
    Superficie: manganeso-fosfato
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra