1/2″ Llave de impacto, pared delgada (inch) 3/8″

Número de artículo: 14401A 3/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14401A 3/8
EAN / GTIN 4991644386635
Número del fabricante 14401A 3/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 38 mm
Dimensión D2: 24 mm
D1: 15,5 mm
Longitud: 7 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 3/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra