1/2″ Llave de impacto (inch) 5/8″

Número de artículo: 14400A 5/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14400A 5/8
EAN / GTIN 4991644350582
Número del fabricante 14400A 5/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 38 mm
Dimensión D2: 30 mm
D1: 24,5 mm
Longitud: 11 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 5/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra