1/2″ Llave de impacto (inch) 1.1/2″

Número de artículo: 14400A 1.1/2
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 14400A 1.1/2
    EAN / GTIN 4991644350742
    Número del fabricante 14400A 1.1/2

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 53 mm
    Dimensión D2: 30 mm
    D1: 52 mm
    Longitud: 20 mm
    Conduzca: 1/2″
    Toma cuadrada
    Salida 1.1/2″
    Toma hexagonal
    Superficie: manganeso-fosfato
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra