1/2″ Llave de vaso especial para tornillos de soldadura 38 mm

Número de artículo: 14400-8WN
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14400-8WN
EAN / GTIN 4991644350797
Número del fabricante 14400-8WN
Número L L60050 8184

Descripción

Descripción:

Longitud: 38 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 18,3 mm
Longitud: 8 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 8 mm
Toma cuadrada
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra