• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HOJA DE AFEITAR REFORZADA DE MARTOR 144 , 10 en cargador

Número de artículo: 144.50
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 144.50
EAN / GTIN 4002632902147
Número del fabricante 144.50
Número L ZSL020 92

Descripción

Descripción:

LA CORREA NEGRA NR. 144 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad fabricada en acero inoxidable. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 39,5 mm de largo, 19,3 mm de ancho y 0,25 mm de espesor. El aceite utilizado para la hoja es seguro para alimentos.

LA CORREA NEGRA NR. 144 está disponible bajo el número de pedido 144,50 en la revista para 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SCRAPEX ARGENTAX, SCRAPEX CLEANY.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 1-fold

    :
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja Hoja Rectangular
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
  • Material básico: Acero
  • Hoja inoxidable: Sí
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: 1-fold
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Productos adecuados

Accesorios