• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de doble tubo con un agujero de 21 mm.

Número de artículo: 1436929
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1436929
EAN / GTIN 4010886812020
Número del fabricante 1436929
Número L L60160 4677

Descripción

Descripción:

Agujeros profundos en los hexágonos para acoger pernos roscados
En la parte acodada, el agujero es pasante, por lo que puede utilizarse para acoplar a un pasador (p. ej. 26 D, solicitar por separado)
El pasador también puede utilizarse en el lado angular (por ejemplo, el Nº 26 D, por favor solicítelo por separado)

Característica:

  • 26 D: 12
  • Ranura Ø 1: 12,00 mm
  • Profundidad de inserción 1: 18,0 mm
  • Profundidad de inserción 2: 47,0 mm
  • Longitud total [mm]: 225 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 32 mm
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 21
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios