Llave de doble tubo con un agujero de 18 mm.

Número de artículo: 1436902
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1436902
EAN / GTIN 4010886812006
Número del fabricante 1436902
Número L L60160 4552

Descripción

Descripción:

Agujeros profundos en los hexágonos para acoger pernos roscados
En la parte acodada, el agujero es pasante, por lo que puede utilizarse para acoplar a un pasador (p. ej. 26 D, solicitar por separado)
El pasador también puede utilizarse en el lado angular (por ejemplo, el Nº 26 D, por favor solicítelo por separado)

Característica:

  • 26 D: 10
  • Ranura Ø 1: 10,00 mm
  • Profundidad de inserción 1: 18,0 mm
  • Profundidad de inserción 2: 39,0 mm
  • Longitud total [mm]: 195 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 26,5 mm
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 18
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no