Llave de doble tubo con un agujero de 12 mm.

Número de artículo: 1436848
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1436848
EAN / GTIN 4010886811955
Número del fabricante 1436848
Número L L60160 2231
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Agujeros profundos en los hexágonos para acoger pernos roscados
En la parte acodada, el agujero es pasante, por lo que puede utilizarse para acoplar a un pasador (p. ej. 26 D, solicitar por separado)
El pasador también puede utilizarse en el lado angular (por ejemplo, el Nº 26 D, por favor solicítelo por separado)

Característica:

  • 26 D: 6
  • Ranura Ø 1: 6,00 mm
  • Profundidad de inserción 1: 10,0 mm
  • Profundidad de inserción 2: 37,0 mm
  • Longitud total [mm]: 145 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 18,5 mm
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 12
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no