Llave combinada UD perfil 7/32″.

Número de artículo: 1436775
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1436775
    EAN / GTIN 4010886805589
    Número del fabricante 1436775
    Número L L60160 525

    Descripción

    Descripción:

    La delgada cabeza con finas paredes hacen que la llave sea más ligera
    Anillo con un ángulo de 15°, con perfil UD - para una suave transmisión de fuerza
    Posición de la boca abierta a 15º, rectificada a la dimensión nominal exacta garantiza una superficie de contacto óptima

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 14 mm
    • Altura total [mm]: 5 mm
    • Longitud total [mm]: 92 mm
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 9,7 mm
    • Anchura del cabezal 2 [mm]: 13,2 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 3,6 mm
    • Altura del cabezal 2 [mm]: 3,6 mm
    • Material: 31CrV3
    • Posición de la boca 1: 15°
    • Superficie: cromado
    • Perfil del anillo: hexagonal
    • Ángulo del anillo: 15°
    • Anchura entre planos 1 [AF]: 7/32″
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra