1/2″ Llave de impacto, pared delgada, medio largo 33 mm

Número de artículo: 14301X 33mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14301X 33mm
EAN / GTIN 4991644387168
Número del fabricante 14301X 33mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 65 mm
Dimensión D2: 29 mm
D1: 44,2 mm
Longitud: 33 mm
Altura: 44 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 33 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra