1/2″ Llave de impacto, pared delgada (mm) 19 mm

Número de artículo: 14301M 19mm
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14301M 19mm
EAN / GTIN 4991644355013
Número del fabricante 14301M 19mm
Número L L60050 1111

Descripción

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 29 mm
D1: 26,7 mm
Longitud: 19 mm
Altura: 61 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 19 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra