1/2″ Llave de impacto (mm) 25 mm

Número de artículo: 14300M 25mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14300M 25mm
EAN / GTIN 4991644354283
Número del fabricante 14300M 25mm
Número L L60050 906

Descripción

Descripción:

Longitud: 85 mm
Dimensión D2: 30 mm
D1: 35,7 mm
Longitud: 25 mm
Altura: 65 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 25 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra