1/2″ Llave de impacto, largo (mm), protector 14FR

Número de artículo: 14300M 14FR
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14300M 14FR
EAN / GTIN 4991644015030
Número del fabricante 14300M 14FR

Descripción

Descripción:

Longitud: 81,3 mm
Dimensión D2: 28 mm
D1: 24,8 mm
Longitud: 15 mm
Altura: 63 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 14 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra