1/2″ Llave de impacto, con imán retráctil y protector 17FR

Número de artículo: 14300G 17FR
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14300G 17FR
EAN / GTIN 4991644016150
Número del fabricante 14300G 17FR
Número L L60050 10552

Descripción

Descripción:

Longitud: 81,3 mm
Dimensión D2: 33 mm
D1: 28,5 mm
Longitud: 9 mm
Altura: 27,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 17 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra