1/2″ Llave de impacto (inch) 5/16″

Número de artículo: 14300A 5/16
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14300A 5/16
EAN / GTIN 4991644354511
Número del fabricante 14300A 5/16

Descripción

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 14,5 mm
Longitud: 8 mm
Altura: 62 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 5/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra