1/2″ Llave de impacto (inch) 1.7/16″

Número de artículo: 14300A 1.7/16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 14300A 1.7/16
EAN / GTIN 4991644354726
Número del fabricante 14300A 1.7/16
Número L L60050 8122
Fabricante Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

Longitud: 85 mm
Dimensión D2: 30 mm
D1: 50,7 mm
Longitud: 37 mm
Altura: 61 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 1.7/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra