Descripción:
Gran efecto de palanca para un corte más fácil
Filos de precisión templados por inducción, dureza 62-64 HRC
Para materiales redondos y planos
Para todo tipo de alambres, también para cuerda de piano, 1,6 mm
Para todo tipo de cables, alambre duro, cuerda de piano1,6 mm
Característica:
- Forma de la mordaza: Mordazas planas
- Longitud de la mordaza L3 [mm]: 35 mm
- Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
- Anchura total [mm]: 53 mm
- Altura total [mm]: 20 mm
- Longitud total [mm]: 167 mm
- Diseño del mango [pulg.]: 2K
- Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
- Anchura del cabezal 1 [mm]: 22,8 mm
- Espesor de la cabeza T1 [mm]: 10,4 mm
- Material: Acero templado
- Forma del filo de corte: Con faceta
- Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
- Capacidad de corte (máx.): 1,6
- Anchura de la punta W4 [mm]: 5,8 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión sin chispas: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no