Llave dinamométrica DREMÓMETRO DZ A S 22Z 140-620Nm

Número de artículo: 1427083
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1427083
EAN / GTIN 4002805925942
Número del fabricante 1427083
Número L L60160 559

Descripción

Descripción:

DREMOMETER fijos para la producción en serie
Soporte de espiga para herramientas de empuje (fija, poligonal cerrada , carraca reversible)
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Actuación sólo en el centro del mango
Tenga en cuenta las distancias de calibración
Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor N-m al hacer el pedido (precio a petición)

Característica:

  • Distancia carcasa - centro accionamiento [mm]: 18 mm
  • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Anchura del pick-up [mm]: 22 mm
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 100 lbf ft - 450 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 140 Nm - 620 Nm
  • Tipo de llave dinamométrica:
    • DZ
    • A+S
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 834,5 mm
  • Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 49 mm
  • Longitud de la palanca lado de la empuñadura [mm]: 785,5 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 768 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 45,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Aleación de aluminio
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Bloqueo de pasador
  • División de escala: 10
  • División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 10 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Tamaño de puntada [métrico]: 45,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Militar
    • Maquinaria
    • Ferroviario
    • Petróleo y gas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra