Llave dinamométrica DREMOMETER AZ A + S 16Z 8-40Nm

Número de artículo: 1427067
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1427067
    EAN / GTIN 4002805927267
    Número del fabricante 1427067

    Descripción

    Descripción:

    DREMOMETER fijos para la producción en serie
    Soporte de espiga para herramientas de empuje (fija, poligonal cerrada , carraca reversible)
    Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
    Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
    Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
    Actuación sólo en el centro del mango
    Tenga en cuenta las distancias de calibración
    Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor N-m al hacer el pedido (precio a petición)

    Característica:

    • Distancia carcasa - centro accionamiento [mm]: 16 mm
    • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
    • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
    • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
    • Anchura del pick-up [mm]: 16 mm
    • Rango de par (mín./máx.) [lbf pulg.]: 70 lbf in - 350 lbf in
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
    • Tipo de llave dinamométrica:
      • AZ
      • A+S
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Montaje en serie
      • Fabricación
    • Anchura total [mm]: 35 mm
    • Altura total [mm]: 30 mm
    • Longitud total [mm]: 354 mm
    • Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 38 mm
    • Longitud de la palanca lado de la empuñadura [mm]: 316 mm
    • Longitud de calibración [mm]: 300 mm
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 35,0 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 30 mm
    • Material: Aleación de aluminio
    • Precisión: +/- 3 %
    • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusible: Bloqueo de pasador
    • División de escala: 5
    • Graduación de la escala [lbf in]: 50 lbf in
    • División de escala [Nm]: 5 Nm
    • Tipo de escala: Doble
    • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Ajuste fijo: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automóvil
      • Industrial
      • Construcción y comercial
      • Militar
      • Maquinaria
      • Ferroviario
      • Petróleo y gas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra