Escariador

Número de artículo: 1419684
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1419684
EAN / GTIN 4017981232500
Número del fabricante 1419684
Número L L60160 121

Descripción

Descripción:

Cuerpo de alluminio
Cono templado con 40 cuchillas escariadoras
Cono endurecido con 40 cuchillas de fresado

Característica:

  • Diseño: Para desbarbado interior y exterior
  • Longitud total [mm]: 85 mm
  • Ø del tubo (mín./máx.) [mm]: 10-56
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra