Llave de caja con cara de impacto, con un desplazamiento de 95 mm.

Número de artículo: 1416588
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Schraubenschlüssel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1416588
EAN / GTIN 4010886806210
Número del fabricante 1416588

Descripción

Descripción:

Para utilizar con mazas y martillos neumáticos para apretar o soltar
Forjada en estampa, ejecución a chorro de arena

Característica:

  • Longitud total [mm]: 459 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 151,0 mm
  • Altura de la cabeza 1 [mm]: 57 mm
  • longitud nominal [mm]: 459 mm
  • Peso neto [kg]: 9,83 kg
  • Estándar: No estandarizado
  • Superficie: Arenado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra