1/2″ Llave de impacto, con junta, para tornillos de cabeza hexagonal 8 mm

Número de artículo: 14147M-200 8mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14147M-200 8mm
EAN / GTIN 4991644360321
Número del fabricante 14147M-200 8mm
Número L L60050 6219

Descripción

Descripción:

Longitud: 200 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 25 mm
Longitud: 15 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 8 mm
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra