1/2″ Llave de impacto, con junta, para tornillos de cabeza hexagonal 6 mm

Número de artículo: 14147M-200 6mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14147M-200 6mm
EAN / GTIN 4991644360314
Número del fabricante 14147M-200 6mm
Número L L60050 7794

Descripción

Descripción:

Longitud: 200 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 25 mm
Longitud: 15 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 6 mm
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra