1/2″ Llave de impacto, con la unión 12 mm

Número de artículo: 14146M-250 12mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14146M-250 12mm
EAN / GTIN 4991644359929
Número del fabricante 14146M-250 12mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 250 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 19,3 mm
Longitud: 7,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 12 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra