1/2″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M12

Número de artículo: 14134X-98 M12
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14134X-98 M12
EAN / GTIN 4991644362714
Número del fabricante 14134X-98 M12
Número L L60050 9413

Descripción

Descripción:

Longitud: 98 mm
Dimensión D2: 25 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
M12
XZN
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra