1/2″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T45

Número de artículo: 14134T-98 T45
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
    Tipo de producto Soporte para puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 14134T-98 T45
    EAN / GTIN 4991644362424
    Número del fabricante 14134T-98 T45

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 98 mm
    Dimensión D2: 25 mm
    Conduzca: 1/2″
    Toma cuadrada
    T45
    Torx exterior
    Superficie: manganeso-fosfato
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra