Costo por superficie con goma estriada

Número de artículo: 1413
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estera antideslizante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1413
EAN / GTIN 4017976127033
Número del fabricante 1413
Número L L90080 1268

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Panel de madera con tiras de goma fina adheridas. Antideslizante. Protege las mercancías sensibles en tránsito.

Característica:

Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Material de la superficie de carga: goma ranurado
Nota: Recargo - ninguna compra única