Zapatos de seguridad para mujer jo_FIT Lady Low S1P jo_FIT Lady Low S1P, Talla 38

Número de artículo: 14121-38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
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
    Clase de protección S1P
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Número de zapato UE 38
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 14121-38
    EAN / GTIN 4035877058270
    Número del fabricante 14121-38
    Número L L00790 3291

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero nobuck/Material de malla
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla de superficie completa
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de GOMA/EVA jo_SPORTY
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S1P SRC, form A