Reloj comparador, tapa con ojal, versión ANSI/AGD 0,25", 0,001".

Número de artículo: 1411A
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 1411A
EAN / GTIN 4946368841519
Número del fabricante 1411A
Número L L40010 14278
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Diseño compacto, diámetro pequeño - pulgadas. Se trata de un reloj comparador compacto en pulgadas con un anillo exterior de 40 mm que ofrece las siguientes ventajas: Ideal para su uso en aplicaciones en las que el espacio es escaso. Marcador de tolerancia como accesorio estándar.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,25″.
Precisión: ±0,001″.
Graduación: 0,001″.
Repetibilidad: ±0,0002″.
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica