1/2″ Llave de impacto (mm) 17 X 19

Número de artículo: 14118M 17 X 19
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14118M 17 X 19
EAN / GTIN 4991644358816
Número del fabricante 14118M 17 X 19
Número L L60050 10359

Descripción

Descripción:

Longitud: 48 mm
D1: 28 mm
Longitud: 15,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 17 X 19 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra