• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/2″ Colocador de tacos de impacto 8 X 1,25

Número de artículo: 14103M-8(1.25)
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14103M-8(1.25)
EAN / GTIN 4991644357925
Número del fabricante 14103M-8(1.25)
Número L L60050 7727

Descripción

Descripción:

Longitud: 42 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 14,5 mm
Longitud: 11,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
8 X 1, 25
Colocador de clavos
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno