1/2″ Colocador de tacos de impacto 7 X 1,00

Número de artículo: 14103M-7(1.0)
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14103M-7(1.0)
EAN / GTIN 4991644357963
Número del fabricante 14103M-7(1.0)

Descripción

Descripción:

Longitud: 42 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 13,2 mm
Longitud: 10 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
7 X 1, 00
Colocador de clavos
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra