1/2″ Colocador de tacos de impacto 6 X 1,00

Número de artículo: 14103M-6(1.0)
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 14103M-6(1.0)
    EAN / GTIN 4991644357918
    Número del fabricante 14103M-6(1.0)
    Número L L60050 8578

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 42 mm
    Dimensión D2: 25 mm
    D1: 12 mm
    Longitud: 9 mm
    Conduzca: 1/2″
    Toma cuadrada
    6 X 1, 00
    Colocador de clavos
    Superficie: manganeso-fosfato
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra