1/2″ Colocador de tacos de impacto 10 X 1,50

Número de artículo: 14103M-10(1.5)
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14103M-10(1.5)
EAN / GTIN 4991644357932
Número del fabricante 14103M-10(1.5)
Número L L60050 7728

Descripción

Descripción:

Longitud: 49 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 17 mm
Longitud: 13 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
10 X 1, 50
Colocador de clavos
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra