1/2″ Extractor de pernos de impacto (inch) 1/2″

Número de artículo: 14100A 1/2
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14100A 1/2
EAN / GTIN 4991644358694
Número del fabricante 14100A 1/2
Número L L60050 8468

Descripción

Descripción:

Longitud: 48 mm
Dimensión D2: 30 mm
D1: 28 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 1/2″
Volteador de pernos
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra