Micrómetro interior, tubos intercambiables, 2-12 ″, con 5 tubos, superficie de medición endurecida

Número de artículo: 141-233
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
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 141-233
    EAN / GTIN 4946368380988
    Número del fabricante 141-233
    Número L L40010 8262

    Descripción

    Descripción:

    Este micrómetro de interior con varillas intercambiables le ofrece las siguientes ventajas: Las varillas intercambiables permiten rangos de medición de hasta 1000 mm. Cada tubo de extensión está marcado con su rango de medición Práctico mango para usar en perforaciones profundas hasta un rango de medición de 300 mm.

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 2 - 12
    Graduación: 0,001″.
    Escala: tambor de escala y manguito de escala cromado mate
    Pulgada/Métrica: Pulgada
    Volumen de suministro: Incl. caja, llave

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra