Micrómetro interior, tubos intercambiables, 200-1000 mm, con 8 tubos, superficie de medición endurecida

Número de artículo: 141-118
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 141-118
EAN / GTIN 4946368019161
Número del fabricante 141-118
Número L L40010 4981

Descripción

Descripción:

Este micrómetro de interior con varillas intercambiables le ofrece las siguientes ventajas: Las varillas intercambiables permiten rangos de medición de hasta 1000 mm. Cada tubo de extensión está marcado con su rango de medición Práctico mango para usar en perforaciones profundas hasta un rango de medición de 300 mm.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 200 - 1000
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito de escala cromado mate
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, llave