Micrómetro interior, tubos intercambiables, 200-225 mm, superficie de medición con punta de carburo

Número de artículo: 141-011
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Identificación y clasificación

Número de artículo 141-011
EAN / GTIN 4946368019024
Número del fabricante 141-011
Número L L40010 14757
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este micrómetro de interior con varillas intercambiables le ofrece las siguientes ventajas: Las varillas intercambiables permiten rangos de medición de hasta 1000 mm. Cada tubo de extensión está marcado con su rango de medición Práctico mango para usar en perforaciones profundas hasta un rango de medición de 300 mm.

Característica:

Precisión: ±(6+L/50) µm* *L = Máximo. Longitud de medición (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″
División de la escala: 0,01 mm
Rango de medición: 200 - 225 mm
Pulgada métrica: métrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra