Micrómetro interior, tubos intercambiables, 1-1.25 ″, superficie de medición endurecida

Número de artículo: 141-002
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 141-002
EAN / GTIN 4946368018935
Número del fabricante 141-002

Descripción

Descripción:

Este micrómetro de interior con varillas intercambiables le ofrece las siguientes ventajas: Las varillas intercambiables permiten rangos de medición de hasta 1000 mm. Cada tubo de extensión está marcado con su rango de medición Práctico mango para usar en perforaciones profundas hasta un rango de medición de 300 mm.

Característica:

Precisión: ±(6+L/50) µm* *L = Máximo. Longitud de medición (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″
División de la escala: 0,01 mm
Rango de medición: 1 - 1,25″.
Pulgada-Métrica: Pulgada

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra