Pantalón industrial D100

Número de artículo: 140418009499D100
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
    Color grau / schwarz
    Talla de confección DE 100
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 140418009499D100
    EAN / GTIN 7330509359365
    Número del fabricante 140418009499D100

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    65% poliéster, 35% algodón, sarga, 240 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros con solapa
    Bolsillo para regla
    Bolsillo en la pierna con bolsillo para teléfono,

    Bolsillos laterales

    Detalles
    Bolsillo extraíble para el DNI
    Bolsillos en la espalda y en los laterales
    Bragueta con cremallera de plástico

    Lavado
    Lavandería industrial EN ISO 15797

    Descripción:

    • El pantalón industrial 1404 bicolor es cómodo, robusto y resistente
    • Material duradero, buen ajuste y diseño moderno hacen de este pantalón la primera opción definitiva para quienes trabajan en la industria

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra