Módulo ES vacío

Número de artículo: 1402714
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Inserto de cubetas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1402714
    EAN / GTIN 4010886804308
    Número del fabricante 1402714

    Descripción

    Descripción:

    Hecho de plástico ABS resistente a los impactos
    Resistente al aceite y a los ácidos
    Para la disposición de los cajones en los carros de herramientas y bancos de trabajo móviles GEDORE con subdivisión variable de los cajones
    Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 310 mm
    • Altura total [mm]: 42 mm
    • Longitud total [mm]: 158 mm
    • Material: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra